Motion
160C80

BROWNING
160C80

Pignon d’alésage de série – 160 / 2 po, moyeu en C, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173226
N° MFR160C80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
160C80

Pignon d’alésage de série – 160 / 2 po, moyeu en C, 80 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173226
N° MFR160C80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    8.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    52.1000 po
  • Diamètre du pas
    50.9430 po
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Poids
    492.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1159763
  • Numéro CUP du fabricant
    662289471690
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    80
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289471690

Aperçu

Description du fabricant
160C80 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer