Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Extérieur Diamètre6.0200 po
- Diamètre du pas5.7370 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Poids3.18 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1133842
- Numéro CUP du fabricant662289328697
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents36
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289328697
Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette