Motion
4125X1

BROWNING
4125X1

Pignon d’alésage fini 1131234 - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173248
N° MFR4125X1
Prix88.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4125X1

Pignon d’alésage fini 1131234 - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 25 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173248
N° MFR4125X1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix88.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1250 po
  • Projection du concentrateur
    0.7813 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 X 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2580 po
  • Diamètre du pas
    3.9890 po
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Poids
    2.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    41 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4125X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289384181
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289384181

Aperçu

Description du fabricant
4125X1 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer