Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre12.3000 po
- Diamètre du pas11.9420 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Poids10.78 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dents durciesDents non durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3924503
- Numéro CUP du fabricant662289701148
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents60
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289701148
Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette