Motion
D80C52

BROWNING
D80C52

Pignon d’alésage à double rangée - 80 / 1 po, moyeu en C, 52 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173362
N° MFRD80C52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D80C52

Pignon d’alésage à double rangée - 80 / 1 po, moyeu en C, 52 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173362
N° MFRD80C52
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    17.1300 po
  • Diamètre du pas
    16.5620 po
  • Largeur de la dent
    0.5570 po
  • Poids
    113.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3402856
  • Numéro CUP du fabricant
    662289026999
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    52
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289026999

Aperçu

Description du fabricant
D80C52 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables