Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu5.7500 po
- Projection du concentrateur1.0156 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur19.6800 po
- Diamètre du pas19.1070 po
- Largeur de la dent0.557 po
- Poids151.00 lb
- Largeur entre les ensembles de dents1.7100 po
Détails
- Gamme d’alésages1.5000 à 3.7500 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurC
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD80C60
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289027002
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de torons2
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents60
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289027002
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.