Motion
D140B22

BROWNING
D140B22

Pignon d’alésage à double rangée - 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173371
N° MFRD140B22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D140B22

Pignon d’alésage à double rangée - 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 22 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173371
N° MFRD140B22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre extérieur
    13.2220 po
  • Diamètre du pas
    12.2970 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Poids
    94.60 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1161652
  • Numéro CUP du fabricant
    662289621545
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    22
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289621545

Aperçu

Description du fabricant
D140B22 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif