Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu7.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.2500 po
- Diamètre extérieur13.1900 po
- Diamètre du pas12.1510 po
- Largeur de la dent1.1190 po
- Poids110.00 lb
Details
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1161892
- Numéro CUP du fabricant662289501717
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents19
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289501717
Aperçu
Description du fabricant
D160B19 SPKT
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette