Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Projection du concentrateur0.7813 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Extérieur Diamètre5.0570 po
- Diamètre du pas4.7830 po
- Largeur de la dent0.227 po
- Poids2.48 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Pas de numéro de chaîne41 / 1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4130X1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289414291
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents30
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289414291
Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.