Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Projection du concentrateur0.8438 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur9.2000 po
- Diamètre du pas8.9170 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids7.18 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.3750 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant40B56
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289721979
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents56
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289721979
Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.