Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur9.5200 po
- Diamètre du pas9.2360 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Poids6.78 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3998143
- Numéro CUP du fabricant662289721993
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents58
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289721993
Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables