Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Projection du concentrateur0.8438 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 X 3/16
- Longueur jusqu’à Alésage1.1250 po
- Extérieur Diamètre11.4330 po
- Diamètre du pas11.1450 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids7.80 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pas de numéro de chaîne40 / 1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4070X 1 7/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289394456
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents70
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289394456
Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.