Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur10.1100 po
- Diamètre du pas9.7550 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Poids9.10 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3998218
- Numéro CUP du fabricant662289722068
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents49
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289722068
Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables