Motion
50B53
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 53 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173418
N° MFR50B53
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 53 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173418
N° MFR50B53
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    10.9100 po
  • Diamètre du pas
    10.5500 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    10.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3998234
  • Numéro CUP du fabricant
    662289722082
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    53
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289722082

Aperçu

Description du fabricant
50B53 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon