Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur11.4200 po
- Diamètre du pas10.9900 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Poids14.86 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.9375 à 2.7500 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant60B46
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289722150
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents46
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289722150
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.