Motion
6035X 1 5/8

BROWNING
6035X 1 5/8

Pignon d’alésage fini 1143403 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.6250 po d’alésage, 35 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173438
N° MFR6035X 1 5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
6035X 1 5/8

Pignon d’alésage fini 1143403 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.6250 po d’alésage, 35 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173438
N° MFR6035X 1 5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7969 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.7830 po
  • Diamètre du pas
    8.3670 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    7.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Pas de numéro de chaîne
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6035X 1 5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289406432
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289406432

Aperçu

Description du fabricant
6035X 1 5/8 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon