Motion
3536X1

BROWNING
3536X1

Pignon d’alésage fini 1129832 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 36 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173446
N° MFR3536X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
3536X1

Pignon d’alésage fini 1129832 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 36 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173446
N° MFR3536X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.7031 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5110 po
  • Diamètre du pas
    4.3030 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Poids
    1.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3536X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289413171
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    36
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289413171

Aperçu

Description du fabricant
3536X1 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer