Motion
D80B42

BROWNING
D80B42

Pignon d’alésage à double rangée - 80 / 1 po, moyeu B, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173447
N° MFRD80B42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D80B42

Pignon d’alésage à double rangée - 80 / 1 po, moyeu B, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173447
N° MFRD80B42
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Projection du concentrateur
    1.4219 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    13.9400 po
  • Diamètre du pas
    13.3820 po
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Poids
    72.77 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.7100 po

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.2500 à 3.7500 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D80B42
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289581191
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    42
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289581191

Aperçu

Description du fabricant
D80B42 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer