Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.1250 po
- Extérieur Diamètre13.0300 po
- Diamètre du pas12.7360 po
- Largeur de la dent0.2840 po
- Poids9.78 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1136290
- Numéro CUP du fabricant662289404568
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents80
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289404568
Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette