Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 X 1/4
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre4.9450 po
- Diamètre du pas4.5570 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Poids3.04 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Pas de numéro de chaîne60 / 3/4 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH6019X 1 15/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289985883
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents19
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289985883
Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.