Motion
100B27

BROWNING
100B27

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 27 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173476
N° MFR100B27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
100B27

Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 27 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173476
N° MFR100B27
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Projection du concentrateur
    1.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.3125 po
  • Diamètre extérieur
    11.4400 po
  • Diamètre du pas
    10.7670 po
  • Largeur de la dent
    0.692 po
  • Poids
    25.40 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 3.3125 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100B27
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289565511
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    27
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289565511

Aperçu

Description du fabricant
100B27 SPKT
  • Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon