Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3750 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur14.6900 po
- Diamètre du pas14.3290 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Poids56.50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1160704
- Numéro CUP du fabricant662289500765
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents72
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289500765
Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables