Motion
8035X2

BROWNING
8035X2

Pignon d’alésage fini 1149525 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.0000 po d’alésage, 35 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173479
N° MFR8035X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
8035X2

Pignon d’alésage fini 1149525 - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 2.0000 po d’alésage, 35 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173479
N° MFR8035X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.7110 po
  • Diamètre du pas
    11.1560 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    20.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1149525
  • Numéro CUP du fabricant
    662289362523
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289362523

Aperçu

Description du fabricant
8035X2 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer