Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.3750 po
- Diamètre du moyeu2.3910 po
- Projection du concentrateur0.7188 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32
- Length Through Bore1.0000 po
- Outside Diameter3.1360 po
- Diamètre du pas2.8790 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids0.93 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pas de numéro de chaîne40 / 1/2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH4018X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289983186
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Number Of Teeth18
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289983186
Aperçu
Description du fabricant
H4018X 1 3/8 SPKT
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.