Motion
H6020X 1 3/16

BROWNING
H6020X 1 3/16

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173496
N° MFRH6020X 1 3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H6020X 1 3/16

Pignon d’alésage fini - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.1875 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173496
N° MFRH6020X 1 3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1875 po
  • Projection du concentrateur
    51/64 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Length Through Bore  
    1.2500 po
  • Outside Diameter  
    5.1900 po
  • Diamètre du pas
    4.794 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Poids
    4.28 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289985982

Aperçu

Description du fabricant
H6020X 1 3/16 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif