Motion
5040X7/8

BROWNING
5040X7/8

Pignon d’alésage fini 1138742 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 40 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173600
N° MFR5040X7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
5040X7/8

Pignon d’alésage fini 1138742 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 40 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173600
N° MFR5040X7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.9063 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 3/32
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.3160 po
  • Diamètre du pas
    7.9660 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    6.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5040X7/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289641314
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    40
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289641314

Aperçu

Description du fabricant
5040X7/8 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.