Motion
H3510X3/8

BROWNING
H3510X3/8

Pignon - 35 / 3/8 po, alésage fini, 0.3750 po, 10 dents, acier, matériau pour dents durcies, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI02173602
N° MFRH3510X3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H3510X3/8

Pignon - 35 / 3/8 po, alésage fini, 0.3750 po, 10 dents, acier, matériau pour dents durcies, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI02173602
N° MFRH3510X3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    0.9680 po
  • Projection du concentrateur
    0.5850 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7660 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3800 po
  • Diamètre du pas
    1.2140 po
  • Largeur de la dent
    0.169 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3510X3/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289982493
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289982493

Aperçu

Description du fabricant
H3510X3/8 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.