Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Diamètre du moyeu1.3438 po
- Projection du concentrateur0.5860 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 3/32
- Longueur jusqu’à Alésage0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.9890 po
- Diamètre du pas1.8040 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Poids0.32 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Pas de numéro de chaîne35 / 3/8 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH3515X7/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289982547
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents15
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289982547
Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.