Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre du moyeu1.8438 po
- Projection du concentrateur0.5780 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 3/32
- Longueur jusqu’à Alésage0.7500 po
- Extérieur Diamètre2.4720 po
- Diamètre du pas2.2780 po
- Largeur de la dent0.168 po
- Poids0.54 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Pas de numéro de chaîne35 / 3/8 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH3519X3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289982639
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents19
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289982639
Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.