Motion
H3521X1

BROWNING
H3521X1

Pignon d’alésage fini 1879204 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 21 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173612
N° MFRH3521X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H3521X1

Pignon d’alésage fini 1879204 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 21 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173612
N° MFRH3521X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.7000 po
  • Diamètre du pas
    2.5160 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1879204
  • Numéro CUP du fabricant
    662289982660
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289982660

Aperçu

Description du fabricant
H3521X1 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette