Motion
H3528X1

BROWNING
H3528X1

Pignon d’alésage fini 1879493 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 28 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173626
N° MFRH3528X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H3528X1

Pignon d’alésage fini 1879493 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 28 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173626
N° MFRH3528X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Length Through Bore  
    0.8750 po
  • Outside Diameter  
    3.5500 po
  • Diamètre du pas
    3.3490 po
  • Largeur de la dent
    0.1680 po
  • Poids
    1.22 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1879493
  • Numéro CUP du fabricant
    662289982974
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    28
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289982974

Aperçu

Description du fabricant
H3528X1 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif