Motion
H3530X1

BROWNING
H3530X1

Pignon d’alésage fini 1879550 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 30 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173628
N° MFRH3530X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H3530X1

Pignon d’alésage fini 1879550 - 35 / 3/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 30 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173628
N° MFRH3530X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.7031 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7930 po
  • Diamètre du pas
    3.5880 po
  • Largeur de la dent
    0.168 po
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H3530X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289983049
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289983049

Aperçu

Description du fabricant
H3530X1 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.