Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre du moyeu1.5625 po
- Projection du concentrateur0.5960 po
- Taille de la rainure de clavette1/8 X 1/16
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Extérieur Diamètre2.3290 po
- Diamètre du pas2.0890 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pas de numéro de chaîne40 / 1/2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH4013X1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289983087
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents13
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289983087
Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.