Motion
H4023X7/8

BROWNING
H4023X7/8

Pignon d’alésage fini 1880053 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 23 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173649
N° MFRH4023X7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H4023X7/8

Pignon d’alésage fini 1880053 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 23 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173649
N° MFRH4023X7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9400 po
  • Diamètre du pas
    3.6720 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1880053
  • Numéro CUP du fabricant
    662289983582
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289983582

Aperçu

Description du fabricant
H4023X7/8 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette