Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1875 po
- Projection du concentrateur23/32 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Extérieur Diamètre4.1000 po
- Diamètre du pas3.831 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids2.12 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents24
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289983612