Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.3750 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Projection du concentrateur0.7188 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32
- Length Through Bore1.0000 po
- Outside Diameter4.0980 po
- Diamètre du pas3.8310 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Poids2.02 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Pas de numéro de chaîne40 / 1/2 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH4024X 1 3/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289983629
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Number Of Teeth24
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289983629
Aperçu
Description du fabricant
H4024X 1 3/8 SPKT
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.