Motion
H4025X7/8

BROWNING
H4025X7/8

Pignon d’alésage fini 1880194 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 25 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173659
N° MFRH4025X7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H4025X7/8

Pignon d’alésage fini 1880194 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 0.8750 po d’alésage, 25 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173659
N° MFRH4025X7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2660 po
  • Projection du concentrateur
    0.7188 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2580 po
  • Diamètre du pas
    3.9893 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    2.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Numéro CUP du fabricant
    662289983711
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289983711

Aperçu

Description du fabricant
H4025X7/8 SPKT