Motion
H4030X 1 1/4

BROWNING
H4030X 1 1/4

Pignon d’alésage fini 1880632 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 30 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173675
N° MFRH4030X 1 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H4030X 1 1/4

Pignon d’alésage fini 1880632 - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 30 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173675
N° MFRH4030X 1 1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.7188 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 X 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0570 po
  • Diamètre du pas
    4.7830 po
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H4030X 1 1/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289984060
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289984060

Aperçu

Description du fabricant
H4030X 1 1/4 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.