Motion
H5021X 1 7/16

BROWNING
H5021X 1 7/16

Pignon d’alésage fini 1881085 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.4375 po d’alésage, 21 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173688
N° MFRH5021X 1 7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H5021X 1 7/16

Pignon d’alésage fini 1881085 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.4375 po d’alésage, 21 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173688
N° MFRH5021X 1 7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5200 po
  • Diamètre du pas
    4.1930 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1881085
  • Numéro CUP du fabricant
    662289984558
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289984558

Aperçu

Description du fabricant
H5021X 1 7/16 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette