Motion
H5023X3/4

BROWNING
H5023X3/4

Pignon d’alésage fini 1881184 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 23 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173692
N° MFRH5023X3/4
Prix246.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H5023X3/4

Pignon d’alésage fini 1881184 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 0.7500 po d’alésage, 23 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02173692
N° MFRH5023X3/4
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
Prix246.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.6620 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 3/32
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9220 po
  • Diamètre du pas
    4.5900 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    2.94 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H5023X3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289984725
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289984725

Aperçu

Description du fabricant
H5023X3/4 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.