Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre du moyeu2.3438 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 3/32
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre3.4930 po
- Diamètre du pas3.1340 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Poids2.31 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Pas de numéro de chaîne60 / 3/4 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH6013X3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289985500
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents13
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289985500
Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.