Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.8750 po
- Diamètre du moyeu2.8750 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 X 3/32
- Length Through Bore1.2500 po
- Outside Diameter3.9780 po
- Diamètre du pas3.6070 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Poids2.29 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Pas de numéro de chaîne60 / 3/4 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH6015X7/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289985616
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Number Of Teeth15
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289985616
Aperçu
Description du fabricant
H6015X7/8 SPKT
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.