Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Diamètre du moyeu2.8125 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6250 po
- Extérieur Diamètre4.0100 po
- Diamètre du pas3.5490 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Poids2.70 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1883602
- Numéro CUP du fabricant662289987252
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents11
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289987252
Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette