Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.5000 po
- Extérieur Diamètre4.6600 po
- Diamètre du pas4.1790 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Poids3.26 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1883792
- Numéro CUP du fabricant662289987443
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents13
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289987443
Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
- Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette