Motion
H8016X 1 1/2

BROWNING
H8016X 1 1/2

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173754
N° MFRH8016X 1 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H8016X 1 1/2

Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.5000 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173754
N° MFRH8016X 1 1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8910 po
  • Projection du concentrateur
    0.9219 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 X 3/16
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.6270 po
  • Diamètre du pas
    5.1260 po
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Poids
    5.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H8016X 1 1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289987702
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289987702

Aperçu

Description du fabricant
H8016X 1 1/2 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.