Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Projection du concentrateur59/64 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.5000 po
- Extérieur Diamètre5.9600 po
- Diamètre du pas5.442 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Poids6.58 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents17
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289987863