Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Projection du concentrateur0.9219 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 X 3/16
- Longueur jusqu’à Alésage1.5000 po
- Extérieur Diamètre6.9140 po
- Diamètre du pas6.3920 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Poids7.98 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Pas de numéro de chaîne80 / 1 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH8020X 1 3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289988198
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents20
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289988198
Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.