Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur de l’alésage1.2800 po
- Rayon du filet1.0200 po
- Anneau intérieur Largeur32.5 mm
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur15.9 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Largeur totale1.2803 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.56 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageNylon moulé
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Type de lubrificationEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Numéro de catalogue du fabricantERX-204TM XLO
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461270097
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2900 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale11614 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre réduit
- SérieERX-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461270097
Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
- Lubrifié à l’huile pour réduire la friction interne
- Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale