Motion
ERX-205 XLO

SEALMASTER
ERX-205 XLO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.3740 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02181048
N° MFRERX-205 XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-205 XLO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 1.3740 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02181048
N° MFRERX-205 XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1.0200 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    34.9 mm
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    19.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    1.3740 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Type de lubrification
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-205 XLO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461299487
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Série
    ERX
  • CUP_NON
    662461299487

Aperçu

Description du fabricant
ERX-205 XLO BRG
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Lubrifié à l’huile pour réduire la friction interne
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale