Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur1.5625 po
- Anneau extérieur Largeur22.23 mm
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale1.5630 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePlastique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricant706603
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Type de jointFeutre à faible traînée
- SérieER
- CUP_NON662461273623
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse à faible traînée